MERSEN FERRAZ Amp-Trap sorozatú A60X biztosítékok, 600 VAC


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600V , Sebesség: Nagy sebességű
StílusModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
A
A60X1000-128
GMG1000A3.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X500-4
GMG500A2"5.13 "Meghúzva€284.15
C
A60X700-4
GMG700A2.5 "7.25 "Meghúzva-
ajánlatkérés
D
A60X65-4
GMG65A1"4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X600-4K
GMG600A2"6.25 "Meghúzva-
ajánlatkérés
E
A60X50-4
GMG50A0.03 "0.17 "Meghúzva€130.59
B
A60X500-4TI
GMG500A2"5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X500-4TA
GMG500A2.41 "5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X500-4K
GMG500A2"6.25 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X450-4TA
GMG450A2.41 "5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X70-4TI
GMG70A1"4.41 "Meghúzva€138.57
B
A60X450-4K
GMG450A2"6.25 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X450-4
GMG450A2"5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés
F
A60X40-4
GMG40A0.03 "0.17 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X400-4TI
GMG400A1.5 "5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés
G
A60X400-4TA
GMG400A1.5 "5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X1000-128IL
GMG1000A3.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
H
A60X35-4
GMG35A0.03 "0.17 "Meghúzva-
ajánlatkérés
I
A60X70-4
GMG70A1"4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
J
A60X80-4
GMG80A1"4.41 "Meghúzva€113.65
K
A60X350-4K
GMG350A1.5 "6.25 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X800-128
GMG800A3"4"Meghúzva-
ajánlatkérés
L
A60X800-4
GMG800A2.5 "7.25 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X800-128TA
GMG800A3"4"Meghúzva-
ajánlatkérés
M
A60X70-4K
GMG70A1"5"Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X600-4TI
GMG600A2"5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X600-4
GMG600A2"5.13 "Meghúzva€513.89
N
A60X55-4
GMG55A0.03 "0.17 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X1200-128TA
GMG1200A3.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
O
A60X700-4TA
GMG700A2.5 "7.25 "Meghúzva-
ajánlatkérés
P
A60X80-4TA
GMG80A1.41 "4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
Q
A60X90-4
GMG90A1"4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
R
A60X800-4TA
GMG800A2.5 "7.25 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X700-128
GMG700A3"4"Meghúzva-
ajánlatkérés
S
A60X60-4
GMG60A0.03 "0.17 "Meghúzva€116.82
B
A60X600-4TA
GMG600A2.41 "5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés
T
A60X100-4K
GMG100A1"5"Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X90-4K
GMG90A1"5"Meghúzva-
ajánlatkérés
U
A60X350-4TA
GMG350A1.5 "5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés
V
A60X400-4K
GMG400A1.5 "6.25 "Meghúzva-
ajánlatkérés
W
A60X350-4
GMG350A1.5 "5.13 "Meghúzva€293.60
X
A60X150-4
GMG150A1.22 "4.41 "Meghúzva€186.15
B
A60X1800-128TA
GMG1800A4.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X175-4K
GMG175A1.22 "5.53 "Meghúzva-
ajánlatkérés
Y
A60X175-4
GMG175A1.22 "4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X1600-128TA
GMG1600A4.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X1600-128
GMG1600A4.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X150-4TA
GMG150A1.63 "4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
Z
A60X150-4K
GMG150A1.22 "5.53 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X1500-128TA
GMG1500A4.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X2000-128TA
GMG2000A4.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X1500-128
GMG1500A4.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X125-4TA
GMG125A1.63 "4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
A1
A60X125-4K
GMG125A1.22 "5.53 "Meghúzva-
ajánlatkérés
B1
A60X125-4
GMG125A1.22 "4.41 "Meghúzva€186.15
C1
A60X1200-128
GMG1200A3.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
D1
A60X100-4TA
GMG100A1.41 "4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
E1
A60X100-4
GMG100A1"4.41 "Meghúzva€186.15
B
A60X2000-128
GMG2000A4.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
B
A60X1800-128
GMG1800A4.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
F1
A60X80-4K
GMG80A1"5"Meghúzva-
ajánlatkérés

Amp-Trap sorozatú A60X biztosítékok, 600 VAC

A Mersen Ferraz Amp-Trap sorozatú biztosítékok alkalmasak a nagyobb feszültségű vontatási egyenirányítók védelmére. Egyedülálló kialakítást kínálnak, hogy rendkívül rövid idő alatt minimálisra csökkentsék a csúcsáteresztő áramot, az ívfeszültségeket és a nagy potenciálú hibás áramokat. GMG / polytube típusú szerkezettel rendelkeznek, amely beburkolja a vezető elemeket, valamint ellenáll a működés során fellépő elektromos és termikus igénybevételeknek. Ezek a nagy sebességű biztosítékok emellett csavaros / érvéghüvely-csatlakozást is kínálnak, hogy biztonságosan rögzítsék a biztosítékot a tartószerkezethez vagy az alaphoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?