Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 1/2 in | AB8ZMY 2AMH3

RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furata 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8ZMY Modell: OCC21-8-AKereszthivatkozás: 2AMH3
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
€97.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.1 / 2 "
Hézag Dia1.313 "
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.1.313 "
Kulcsnyílás1 / 8 "
Hossz a furaton keresztül0.59 "
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás0.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 006
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.1.313 "
Teljes hossz1.875 "
Csavar méretM3 mm
Csavar típusaCsavar
StílusOldham bilincs Keyway-vel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.Hézag DiaTeljes hosszCsavar méretHub Dia.KulcsnyílásHossz a furaton keresztülÁr
RULAND MANUFACTURING OCC16-6-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 3/8 in | AB8ZMK 2AMF9 OCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€66.03
RULAND MANUFACTURING OCC16-8-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 1/2 in | AB8ZMN 2AMG3 OCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€66.03
RULAND MANUFACTURING OCC21-10-A Oldham bilincs furat 5/8 in | AB8ZMR 2AMG6 OCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€97.33
RULAND MANUFACTURING OCC21-6-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 3/8 in | AB8ZMV 2AMG9 OCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€97.33
RULAND MANUFACTURING OCC26-10-A Oldham bilincs furat 5/8 in | AB8ZNB 2AMH6 OCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€112.58
RULAND MANUFACTURING OCC26-12-A Oldham bilincs furat 3/4 in | AB8ZNE 2AMH9 OCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€106.23
RULAND MANUFACTURING OCC26-6-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 3/8 in | AB8ZNH 2AMJ3 OCC26-6-A1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€112.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furata 1/2 hüvelyk
€97.33 /Mértékegység