Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING MWC30-12-12-A 4-es tengelykapcsoló 12mm x 12mm | AF9VDN 30UY35

RULAND MANUFACTURING MWC30-12-12-A csatlakozó 4 gerenda bilincs 12 mm x 12 mm

Raktáron
Cikkszám: AF9VDN Modell: MWC30-12-12-AKereszthivatkozás: 30UY35
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
€175.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.12 12 mm x mm
Hézag Dia25mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül17.65mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.015
Max. Furat12 mm
Max. Furat12
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.01
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225 fok
Min. Furat12 mm
Dia kívül.30mm
Teljes hossz38mm
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaCsavar
MéretMWC30
Stílus4 gerendás bilincs
Nyomaték58 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.105

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND GYÁRTÁS MWC25-10-6-A csatlakozó 4 gerenda bilincs 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225 fok10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€118.16
RULAND GYÁRTÁS MWC25-10-6-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SS350 fok10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€291.76
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-A 4-es tengelykapcsoló 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 fok10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€117.78
RULAND GYÁRTÁS MWC25-10-7-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350 fok10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€292.86
RULAND GYÁRTÁS MWC25-10-8-A csatlakozó 4 gerenda bilincs 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 fok10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€118.16
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-3MM-A csatlakozó 4 gerenda bilincs 3/16 hüvelyk x 3 mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 fok3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€97.82
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-4MM-A csatlakozó 4 gerenda bilincs 3/16 hüvelyk x 4 mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 fok3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€97.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWC30-12-12-A csatlakozó 4 gerenda bilincs 12 mm x 12 mm
€175.37 /Mértékegység