KERN AND SOHN CCS-BIC sorozatú számláló mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 320 x 350 x 125 mm , Ház magassága: 125 mm , Ház hossza: 350 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Linearitás: +/-0.0005 kg , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 108 mm , Tápegység: Power Adapter , Referencia mérleg mérési tartománya: 6Kg , Letelepedési idő: 2 sec. , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 100mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 1g , Egységek: Kg, lb , Mérleglap anyaga: Bevonatos fém
StílusModellMennyiségi skála mérési tartományTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CCS 600K-1S
600Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€3,012.47
A
CCS 600K-1
600Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€3,331.12
A
CCS 1T-4
1500Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€3,601.87
A
CCS 1T-4S
1500Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€2,848.75
A
CCS 3T-3L
3000Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€4,158.52
A
CCS 3T-3
3000Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€3,331.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?