RULAND MANUFACTURING Négy nyalábcsatlakozó, MW sorozat


Szűrő
Befejezés: Fényes , Max. Szögeltérés: 3 fok , Max. FORDULAT: 6000 , Csavar típusa: Csavar , Stílus: 4 gerendás bilincs
StílusModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
MWC30-3 / 8 "-9MM-A
225 fok3/8 x 9 mm30mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
A
MWC30-12MM-3/8 "-A
225 fok12mm x 3/8 "30mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.91
B
MWC30-5 / 8 "-8MM-A
225 fok5/8 x 8 mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€136.39
C
MWC15-4-4-A
225 fok4 4 mm x mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
B
MWC30-5 / 8 "-11MM-A
225 fok5/8 x 11 mm15mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC30€136.39
C
MWC15-4-3-A
225 fok4 3 mm x mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
C
MWC25-7MM-1/4 "-A
225 fok7mm x 1/4 "30mm10mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
C
MWC15-3-3-A
225 fok3 3 mm x mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
C
MWC15-3 / 16 "-3MM-A
225 fok3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.47
B
MWC30-8-8-A
225 fok8 8 mm x mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
C
MWC25-10-8-A
225 fok10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.86
C
MWC25-10-7-A
225 fok10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
A
MWC30-12-12-A
225 fok12 12 mm x mm25mm12 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.61
C
MWC25-10-6-A
225 fok10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.86
C
MWC25-8-7-A
225 fok8 7 mm x mm30mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
A
MWC30-11MM-3/8 "-A
225 fok11mm x 3/8 "25mm6 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
A
MWC30-11-8-A
225 fok11 8 mm x mm20mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
C
MWC15-5-3-A
225 fok5 3 mm x mm20mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
C
MWC15-5-4-A
225 fok5 4 mm x mm20mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
C
MWC25-3 / 8 "-8MM-A
225 fok3/8 x 8 mm30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.63
C
MWC20-6-5-A
225 fok6 5 mm x mm25mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20€101.23
C
MWC20-5MM-3/16 "-A
225 fok5mm x 3/16 "25mm7mm20 mm28mmM3 mmMWC20€101.04
C
MWC25-3 / 8 "-7MM-A
225 fok3/8 x 7 mm30mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
C
MWC25-3 / 8 "-9MM-A
225 fok3/8 x 9 mm30mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25€71.51
C
MWC25-10-10-A
225 fok10 10 mm x mm25mm10mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.86
C
MWC25-1 / 4 "-6MM-A
225 fok1/4 x 6 mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€91.73
C
MWC25-6-6-A
225 fok6 6 mm x mm30mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.86
C
MWC20-6-6-A
225 fok6 6 mm x mm25mm6 mm20 mm28mmM3 mmMWC20€101.23
C
MWC20-6-4-A
225 fok6 4 mm x mm25mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20€101.23
B
MWC30-9-9-A
225 fok9 9 mm x mm20mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
C
MWC20-5-5-A
225 fok5 5 mm x mm25mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20€101.23
C
MWC20-5-4-A
225 fok5 4 mm x mm25mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20€101.23
C
MWC20-4-4-A
225 fok4 4 mm x mm20mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20€101.23
C
MWC20-1 / 4 "-5MM-A
225 fok1/4 x 5 mm20mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20€94.92
C
MWC25-7-6-A
225 fok7 6 mm x mm30mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
C
MWC25-8-6-A
225 fok8 6 mm x mm30mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.86
C
MWC15-5-5-A
225 fok5 5 mm x mm20mm5 mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
A
MWC30-11-11-A
225 fok11 11 mm x mm20mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
A
MWC30-10-9-A
225 fok10 9 mm x mm20mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€149.32
A
MWC30-10-10-A
225 fok10 10 mm x mm15mm10mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
C
MWC25-10-9-A
225 fok10 9 mm x mm25mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25€100.19
B
MWC30-9-8-A
225 fok9 8 mm x mm20mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
C
MWC25-9MM-1/4 "-A
225 fok9mm x 1/4 "30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
A
MWC30-1 / 2 "-8MM-A
225 fok1/2 x 8 mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
B
MWC30-5 / 8 "-9MM-A
225 fok5/8 x 9 mm15mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€136.39
A
MWC30-11-10-A
225 fok11 10 mm x mm20mm10mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
A
MWC30-11-9-A
225 fok11 9 mm x mm25mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
A
MWC30-12-10-A
225 fok12 10 mm x mm25mm10mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
A
MWC30-12-11-A
225 fok12 11 mm x mm25mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
B
MWC30-5 / 8 "-12MM-A
225 fok5/8 x 12 mm15mm12 mm30mm38mmM4 mmMWC30€136.39
C
MWC20-1 / 4 "-4MM-A
225 fok1/4 x 4 mm20mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20€101.04
C
MWC20-3 / 16 "-4MM-A
225 fok3/16 x 4 mm20mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20€100.93
A
MWC30-5 / 8 "-10MM-A
225 fok5/8 x 10 mm30mm10mm30mm38mmM4 mmMWC30€136.39
A
MWC30-3 / 8 "-8MM-A
225 fok3/8 x 8 mm30mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
C
MWC15-3 / 16 "-4MM-A
225 fok3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.47
A
MWC30-12-9-A
225 fok12 9 mm x mm30mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
A
MWC30-12-8-A
225 fok12 8 mm x mm25mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
C
MWC25-10MM-1/4 "-A
225 fok10mm x 1/4 "25mm0.25 "25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
C
MWC30-1 / 2 "-10MM-A
225 fok1/2 x 10 mm30mm10mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
C
MWC25-9-9-A
225 fok9 9 mm x mm30mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
C
MWC25-8-8-A
225 fok8 8 mm x mm30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.86

Négy nyalábcsatlakozó, MW sorozat

A Ruland Manufacturing MW sorozatú négysugaras tengelykapcsolóit kényes alkatrészeket használó jeladókhoz és fordulatszámmérőkhöz tervezték. Ezek az eszközök kis csapágyakkal rendelkeznek az alkatrészeken az alacsony radiális erők és a hatékony teljesítmény érdekében. Extra rugalmasságot biztosítanak a csökkentett csapágyterhelés érdekében. Az MW sorozatú rugalmas tengelykapcsolók kompakt kialakításúak, amelyek szűk helyekre is illeszkednek, és lehetővé teszik a meglévő berendezések egyszerű utólagos felszerelését. Helikális vágási mintázattal rendelkeznek, amely nagy nyomatékot és alacsony feltekerést biztosít. Ezek a tengelykapcsolók egyetlen darab 7075-ös alumíniumból készülnek a könnyű súly és az alacsony tehetetlenség érdekében, vagy 303-as rozsdamentes acélból a nyomaték növelése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?