Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI MSPX-25-25-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 25 mm | AB9ABK 2ANW9

RULAND MANUFACTURING MSPX-25-25-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 25 mm

Raktáron
Tétel: AB9ABK Modell: MSPX-25-25-SSKereszthivatkozás: 2ANW9
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
€525.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.25mm
Hézag Dia51.50mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. forgatónyomaték2900 In.Lbs.
Dia kívül.45mm
Teljes hossz75mm
Csavar méretM6 mm
típusKétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-10-10-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZZT 2ANR6 MSPX-10-10-F10mm33.00mmFekete-oxid acél950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€166.47
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-10-10-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZZW 2ANR9 MSPX-10-10-SS10mm33.00mmRozsdamentes acél800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€273.96
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-12-12-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 12 mm | AB8ZZZ 2ANT3 MSPX-12-12-F12mm33.00mmFekete-oxid acél950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€144.28
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-12-12-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 12 mm | AB9AAC 2ANT6 MSPX-12-12-SS12mm33.00mmRozsdamentes acél800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€273.96
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-14-14-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 14 mm | AB9AAF 2ANT9 MSPX-14-14-F14mm39.40mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€198.72
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-14-14-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 14 mm | AB9AAJ 2ANU3 MSPX-14-14-SS14mm39.40mmRozsdamentes acél1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€356.71
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-15-15-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 15 mm | AB9AAM 2ANU6 MSPX-15-15-F15mm39.40mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€198.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPX-25-25-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 25 mm
€525.31 /Mértékegység