Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 97-003 Vágásálló kesztyűk kék/fekete XL PR | AB7YDQ 24L248

ANSELL 97-003 Vágásálló kesztyűk kék/fekete XL PR

Raktáron
Tétel: AB7YDQ Modell: 97-003Kereszthivatkozás: 24L248
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
€54.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekKék fekete
MandzsettaHorog és hurok
vágásGunn
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Liner MaterialKelvar (R) / Rozsdamentes acél
SzúrásállóIgen
MéretXL
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód6116105530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 97-003 Vágásálló kesztyűk kék/fekete M PR | AB7YDN 24L246 97-003M€54.38
ANSELL 97-003 Vágásálló kesztyűk kék/fekete L PR | AB7YDP 24L247 97-003L€54.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 97-003 Vágásálló kesztyűk kék/fekete XL PR
€54.38 /Mértékegység