Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI MSPC-10-10-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZXC 2ANG9

RULAND MANUFACTURING MSPC-10-10-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 10 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZXC Modell: MSPC-10-10-SSKereszthivatkozás: 2ANG9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€288.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.10mm
Hézag Dia33.00mm
Kulcsszélesség3mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. forgatónyomaték800 In.Lbs.
Dia kívül.29mm
Teljes hossz45mm
Csavar méretM4 mm
típusKétrészes bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-10-10-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZWZ 2ANG6 MSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmFekete-oxid acél950 In.Lbs.29mm45mm€189.00
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-12-12-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 12 mm | AB8ZXF 2ANH3 MSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmFekete-oxid acél950 In.Lbs.29mm45mm€175.22
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-12-12-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 12 mm | AB8ZXJ 2ANH6 MSPC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mmRozsdamentes acél800 In.Lbs.29mm45mm€292.32
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-14-14-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 14 mm | AB8ZXM 2ANH9 MSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mm€220.24
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-14-14-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 14 mm | AB8ZXQ 2ANJ3 MSPC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mmRozsdamentes acél1400 In.Lbs.34mm50mm€388.56
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-15-15-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 15 mm | AB8ZXU 2ANJ6 MSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mm€206.29
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-15-15-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 15 mm | AB8ZXX 2ANJ9 MSPC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mmRozsdamentes acél1400 In.Lbs.34mm50mm€388.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPC-10-10-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 10 mm
€288.10 /Mértékegység