Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI MSCC-16-16-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 16mm | AF9WWE 30VJ33

RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-SS merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 16 mm

Raktáron
Tétel: AF9WWE Modell: MSCC-16-16-SSKereszthivatkozás: 30VJ33
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
€251.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.16mm
Kulcsszélesség5mm
Anyag303 Stainless Steel
Max. FORDULAT4000
Dia kívül.34mm
Teljes hossz50mm
Csavar méretM6 mm
típusÁllítsa be a csavar típusát, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KulcsszélességAnyagDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁSI MSCC-10-10-F Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 10mm | AF9WVX 30VJ26 MSCC-10-10-F10mm3mm1215 Ólommentes acél29mm45mmM5 mm€107.63
RULAND GYÁRTÁSI MSCC-10-10-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 10mm | AF9WVY 30VJ27 MSCC-10-10-SS10mm3mm303 Stainless Steel29mm45mmM5 mm€203.41
RULAND GYÁRTÁSI MSCC-12-12-F Merevtengely-csatlakozókészlet Csavar 12mm | AF9WVZ 30VJ28 MSCC-12-12-F12mm4mm1215 Ólommentes acél29mm45mmM6 mm€106.48
RULAND GYÁRTÁSI MSCC-12-12-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 12mm | AF9WWA 30VJ29 MSCC-12-12-SS12mm4mm303 Stainless Steel29mm45mmM6 mm€203.41
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-F merevtengely-csatlakozókészlet csavar 14mm | AF9WWB 30VJ30 MSCC-14-14-F14mm5mm1215 Ólommentes acél34mm50mmM6 mm€110.85
RULAND GYÁRTÁSI MSCC-14-14-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 14mm | AF9WWC 30VJ31 MSCC-14-14-SS14mm5mm303 Stainless Steel34mm50mmM6 mm€278.66
RULAND GYÁRTÁSI MSCC-16-16-F Merevtengely-csatlakozókészlet Csavar 16mm | AF9WWD 30VJ32 MSCC-16-16-F16mm5mm1215 Ólommentes acél34mm50mmM6 mm€124.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-SS merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 16 mm
€251.14 /Mértékegység