Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MJSC41-19-A Pofás tengelykapcsoló agy 19mm alumínium | AF9UAM 30UR49

RULAND MANUFACTURING MJSC41-19-A pofa-csatlakozó agy 19 mm-es alumínium

Raktáron
Tétel: AF9UAM Modell: MJSC41-19-AKereszthivatkozás: 30UR49
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
€143.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Fura Dia.19mm
KulcsnyílásIgen
Kulcsméret6 2.8 mm x mm
AnyagAlumínium
Dia kívül.41.3mm
Teljes hossz18mm
MéretMJSC41

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KulcsméretDia kívül.Teljes hosszMéretÁr
RULAND GYÁRTÁS MJSC25-10-A Pofás tengelykapcsoló agy 10mm alumínium | AF9TZW 30UR34 MJSC25-10-A10mm3 1.4 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€78.43
RULAND GYÁRTÁS MJSC25-12-A Pofás tengelykapcsoló agy 12mm alumínium | AF9TZX 30UR35 MJSC25-12-A12mm4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€78.43
RULAND GYÁRTÁS MJSC25-8-A Pofás tengelykapcsoló agy 8mm alumínium | AF9TZY 30UR36 MJSC25-8-A8mm2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€80.20
RULAND GYÁRTÁS MJSC33-10-A Pofás tengelykapcsoló agy 10mm alumínium | AF9TZZ 30UR37 MJSC33-10-A10mm3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.52
RULAND GYÁRTÁS MJSC33-12-A Pofás tengelykapcsoló agy 12mm alumínium | AF9UAA 30UR38 MJSC33-12-A12mm4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.52
RULAND GYÁRTÁS MJSC33-14-A Pofás tengelykapcsoló agy 14mm alumínium | AF9UAB 30UR39 MJSC33-14-A14mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€98.22
RULAND GYÁRTÁS MJSC33-15-A Pofás tengelykapcsoló agy 15mm alumínium | AF9UAC 30UR40 MJSC33-15-A15mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJSC41-19-A pofa-csatlakozó agy 19 mm-es alumínium
€143.72 /Mértékegység