RULAND MANUFACTURING MJSC sorozatú állkapcsoló agyak


Szűrő
Anyag: Alumínium
StílusModellFura Dia.KulcsméretDia kívül.Teljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
MJSC25-8-A
8mm2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€80.20
A
MJSC33-8-A
8mm2 1 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.52
B
MJSC41-10-A
10mm3 1.4 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€128.02
A
MJSC25-10-A
10mm3 1.4 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€78.44
A
MJSC33-10-A
10mm3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.52
A
MJSC33-12-A
12mm4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.52
B
MJSC41-12-A
12mm4 1.8 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€128.69
B
MJSC51-12-A
12mm4 1.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC51€204.66
A
MJSC25-12-A
12mm4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€78.44
B
MJSC57-14-A
14mm5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€280.59
B
MJSC41-14-A
14mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€128.02
A
MJSC33-14-A
14mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€98.21
B
MJSC51-14-A
14mm5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC51€205.36
A
MJSC33-15-A
15mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.20
B
MJSC41-15-A
15mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€143.73
A
MJSC33-16-A
16mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.52
B
MJSC51-16-A
16mm5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC51€205.36
B
MJSC57-16-A
16mm5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€281.62
B
MJSC41-16-A
16mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€128.43
B
MJSC41-17-A
17mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€143.73
B
MJSC57-19-A
19mm6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€315.27
B
MJSC41-19-A
19mm6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€143.73
B
MJSC51-20-A
20mm6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC51€204.66
B
MJSC41-20-A
20mm6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€126.84
B
MJSC57-20-A
20mm6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€281.62
B
MJSC51-25-A
25mm8 3.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC51€204.66
B
MJSC57-25-A
25mm8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€282.16
B
MJSC57-30-A
30mm8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€281.62

MJSC sorozatú állkapcsoló agyak

A Ruland Manufacturing MJSC sorozatú pofás tengelykapcsoló agyait arra tervezték, hogy összekapcsoljanak két forgó tengelyt a nyomaték és a forgó hatás átvitelére, miközben elnyeli az ütéseket, kijavítja az eltolódást (szög-, párhuzamos és tengelyirányú) és úszóvégződést. Ideálisak ventilátorokhoz, szivattyúkhoz, kompresszorokhoz, motorokhoz, keverőkhöz és szállítószalagokhoz. Ezek az íves pofás tengelykapcsoló agyak könnyű alumínium szerkezettel rendelkeznek az alacsony tehetetlenség érdekében, és kiegyensúlyozott kialakítással rendelkeznek a nagy nyomatékok és a csökkentett vibráció érdekében. A tengelykapcsolók furatokkal és hornyokkal rendelkeznek a szoros csatlakozás és a pontos áramellátás érdekében, valamint egy hibabiztos mechanizmus arra az esetre, ha a pókbetétek nem kapcsolódnak egymáshoz. Reteszhoronnyal vannak ellátva az agyak tengelyre való illesztésének beállításához. Válasszon az íves pofás tengelykapcsoló agyak széles kínálatából, amelyek 8 és 30 mm közötti furatméretben kaphatók.
Raptor Supplies a Ruland Manufacturing céget is kínálja MJS sorozat Pofás tengelykapcsoló agyak, 3, 4, 5 és 6 mm-es furatméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?