Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSA MCLX-35-35-SS tengelykapcsoló egy darabból, átmérője 35 Mm | AB8ZUU 2ANA9

RULAND MANUFACTURING MCLX-35-35-SS tengelykapcsoló egyrészes furatátmérő 35 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZUU Modell: MCLX-35-35-SSKereszthivatkozás: 2ANA9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€719.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.35mm
Hézag Dia74.70mm
Anyag303 Stainless Steel
Max. forgatónyomaték7800 In.Lbs.
Dia kívül.67mm
Teljes hossz95mm
Csavar méretM8 mm
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.872
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁS MCLX-10-10-A tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 10 mm | AB8ZQT 2AMT4 MCLX-10-10-A10mm33.00mm2024 alumínium950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€108.39
RULAND GYÁRTÁS MCLX-10-10-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 10 mm | AB8ZQW 2AMT7 MCLX-10-10-F10mm33.00mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€98.28
RULAND GYÁRTÁSI MCLX-10-10-SS tengelykapcsoló egyrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZQZ 2AMU1 MCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 Stainless Steel800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€194.18
RULAND GYÁRTÁSI MCLX-12-12-A tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 12 mm | AB8ZRC 2AMU4 MCLX-12-12-A12mm33.00mm2024 alumínium950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€119.95
RULAND GYÁRTÁSA MCLX-12-12-F tengelykapcsoló 12 mm furatátmérő | AB8ZRG 2AMU8 MCLX-12-12-F12mm33.00mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€99.62
RULAND GYÁRTÁSI MCLX-12-12-SS tengelykapcsoló egyrészes furatátmérő 12 mm | AB8ZRK 2AMV2 MCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 Stainless Steel800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€190.38
RULAND GYÁRTÓ MCLX-14-14-F tengelykapcsoló egy darabból 14 mm átmérőjű furat | AB8ZRN 2AMV5 MCLX-14-14-F14mm39.40mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€118.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLX-35-35-SS tengelykapcsoló egyrészes furatátmérő 35 mm
€719.41 /Mértékegység