Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MCLX-10-10-A tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 10 mm | AB8ZQT 2AMT4

RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-A tengelykapcsoló egyrészes furatátmérő 10 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZQT Modell: MCLX-10-10-AKereszthivatkozás: 2AMT4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€108.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.10mm
Hézag Dia33.00mm
Anyag2024 alumínium
Max. forgatónyomaték950 In.Lbs.
Dia kívül.29mm
Teljes hossz45mm
Csavar méretM4 mm
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁS MCLX-10-10-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 10 mm | AB8ZQW 2AMT7 MCLX-10-10-F10mm33.00mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€98.28
RULAND GYÁRTÁSI MCLX-10-10-SS tengelykapcsoló egyrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZQZ 2AMU1 MCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 Stainless Steel800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€194.18
RULAND GYÁRTÁSI MCLX-12-12-A tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 12 mm | AB8ZRC 2AMU4 MCLX-12-12-A12mm33.00mm2024 alumínium950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€119.95
RULAND GYÁRTÁSA MCLX-12-12-F tengelykapcsoló 12 mm furatátmérő | AB8ZRG 2AMU8 MCLX-12-12-F12mm33.00mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€99.62
RULAND GYÁRTÁSI MCLX-12-12-SS tengelykapcsoló egyrészes furatátmérő 12 mm | AB8ZRK 2AMV2 MCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 Stainless Steel800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€190.38
RULAND GYÁRTÓ MCLX-14-14-F tengelykapcsoló egy darabból 14 mm átmérőjű furat | AB8ZRN 2AMV5 MCLX-14-14-F14mm39.40mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€118.50
RULAND GYÁRTÁSI MCLX-14-14-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 14 mm | AB8ZRR 2AMV8 MCLX-14-14-SS14mm39.40mm303 Stainless Steel1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€227.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-A tengelykapcsoló egyrészes furatátmérő 10 mm
€108.39 /Mértékegység