Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING DCD16-6-5-A csatlakozó dupla tárcsa furat 3/8 x 5/16 hüvelyk | AB8XMQ 2ACX5

RULAND MANUFACTURING DCD16-6-5-A csatlakozó dupla tárcsa furat 3/8 x 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8XMQ Modell: DCD16-6-5-AKereszthivatkozás: 2ACX5
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
€208.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3/8 x 5/16 "
Hézag Dia1"
Lemez típusaRozsdamentes acél
befejezEloxált alumínium
Hossz a furaton keresztül0.688 "
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 012
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.006
Max. FORDULAT10,000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Dia kívül.1"
Teljes hossz1.375 "
Csavar méretM3 mm
Csavar típusaCsavar
StílusDupla lemezbilincs
Nyomaték50 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.011

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaNyomatékTorziós merevség (fok / belső-font)Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
RULAND GYÁRTÁSA DCD12-3-3-A kettős tárcsa furat 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-AM2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.12
RULAND GYÁRTÁSA DCD12-4-3-A kettős tárcsa furat 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-AM2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.12
RULAND GYÁRTÁSA DCD12-4-4-A kettős tárcsa furat 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9 DCD12-4-4-AM2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€177.33
RULAND GYÁRTÁSA DCD12-5-3-A kettős tárcsa furat 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-AM2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.12
RULAND GYÁRTÁSA DCD12-5-4-A kettős tárcsa furat 5/16 x 1/4 In | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-AM2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.12
RULAND GYÁRTÁSA DCD12-5-5-A kettős tárcsa furat 5/16 x 5/16 hüvelyk | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-AM2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.12
RULAND GYÁRTÁSA DCD16-4-4-A kettős tárcsa furat 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-AM3 mm1/4 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING DCD16-6-5-A csatlakozó dupla tárcsa furat 3/8 x 5/16 hüvelyk
€208.73 /Mértékegység