Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REESE 7008100 Trailer Ball 2000 Lb Króm | AF6XWT 20PM60

REESE 7008100 Trailer Ball 2000 Lb króm

Raktáron
Tétel: AF6XWT Típus: 7008100Kereszthivatkozás: 20PM60

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrailer Ball
Ball Dia.1-7 / 8 In.
Kapacitás GVWR (Lb.)2000
befejezkróm
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.5 "
típusInterlock

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8708998180

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.A szár hosszaÁr
REESE 7008400 Trailer Ball 2000 Lb Króm | AF6XWU 20PM61 70084003 / 4 "2.375 "€19.66
REESE 7008700 Trailer Ball 2000 Lb Króm | AF6YCZ 20PM63 70087001"2"€19.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 7008100 Trailer Ball 2000 Lb króm
€19.76 /Mértékegység