Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUD LÁNC 7991205 Kotróhorog 3300 Lb. Terhelhetőség | AA7JVW 16A761

RUD CHAIN 7991205 kotróhorog 3300 Lb. Terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AA7JVW Típus: 7991205Kereszthivatkozás: 16A761

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€840.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKotróhorog
Melléklet típusaCsavaroz
A méret5 / 16 "
B mérete3-1 / 16 "
C. mérete4.625 "
D dimenzióM10
Kereskedelmi méret1.5 "
Működési terheléshatár3300 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8431310060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaA méretB méreteC. méreteD dimenzióKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
RUD LÁNC 7991206 Kotróhorog 5500 Lb. Terhelhetőség | AA7JVX 16A762 7991206Csavaroz11 / 32 "4"5-13 / 16 "M121.75 "5500 font€939.46
RUD LÁNC 8502238 Kotróhorog 15000 Lb. Terhelési sapka | AA7JVY 16A764 8502238Csavaroz33 / 64 "6.125 "8.187 "M202.5 "15,000 font.€1,984.79
RUD LÁNC 7991209 Kotróhorog 5700 Lb. Terhelhetőség | AA7JVZ 16A766 7991209Hegeszteni11 / 32 "3-31 / 32 "5-13 / 16 "--5700 font€631.55
RUD LÁNC 7991210 Kotróhorog 8800 Lb. Terhelhetőség | AA7JWA 16A767 7991210Hegeszteni7 / 16 "4-13 / 16 "6.75 "--8800 font€744.83
RUD LÁNC 8502239 Kotróhorog 15000 Lb. Terhelhetőség | AA7JWB 16A768 8502239Hegeszteni1 / 2 "6.125 "8.187 "--15,000 font.€1,570.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUD CHAIN 7991205 kotróhorog 3300 Lb. Terhelhetőség
€840.85 /Mértékegység