RUD CHAIN

1875 óta a RUD Chain Inc, a RUD Ketten leányvállalata kiváló minőségű láncokat, horgokat, gyűrűket és egyéb kapcsolódó termékeket gyárt a szállításhoz, anyagmozgatáshoz és autóipari alkalmazásokhoz. A RUD Ketten csoportot a németországi Aalenben alapították. A RUD Chain katalógusa gumiabroncs-védő láncokat, szállítószalag-rendszereket, emelőláncokat és -gyűrűket, bányászati ​​csatlakozókat, tartórúd-láncokat, lánckerekeket és zsebkerekeket tartalmaz. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

Anyagmozgatás Szűrő

Lánc és lánc kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Lánc- és kábelhorgok

    Hegeszthető és csavarozható kotróhorgok, amelyeket emelőpontként használnak a keresztléceken és gerendákon, valamint a drótkötélen és a kerek hevedereken. A maximális munkaterhelés korlátja 15000 font

Emelő hardverTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Emelő gyűrűk és tartozékok

    Csavarozható, hegeszthető és csavarozható emelőgyűrűk, amelyek biztonságosan emelik a rakományt 69300 fontig. Különféle változatokban kapható, 180 fokos forgatással és 360 fokos összecsukható forgatással

A RUD CHAIN-ről

A RUD Chain Inc emelési pontokat és lánctartozékokat szállít, például csavarozható, csavarozható és hegeszthető emelőgyűrűket és kotróhorgokat. A márka emelő gyűrűk 360 fokban elforgatható, és biztonságosan emelhet akár 69300 font súlyú terheket is. Állítható konzolokkal rendelkeznek a gépekhez vagy statikus terhekhez való rögzítéshez. A márka csavarozható/hegeszthető elemeket is gyárt kotróhorogok emelési pontként való működéshez keresztrudakon, gerendákon, drótkötélhevedereken és körhevedereken. 15000 font maximális üzemi terhelést biztosítanak.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A RUD Chain modellszámai általában keresztezik az egyenértékű Crosby MPN-eket (a gyártói cikkszámokat). Tehát, ha olyan emelőgyűrűket és horgokat keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a RUD Chain termékek általában kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

ERLAU gumiabroncs-védő láncok (TPC)

Az ERLAU gumiabroncs-védő és vonóláncokat a bányászatban, az acélgyártásban használt hulladékkezelésben, kőfejtésben és bontásban használják, hogy megakadályozzák az abroncsok idő előtti elhasználódását az éles, szaggatott sziklák és sáros, sl....Olvass tovább 

RotoGrip automatikus hóláncok

A RotoGrip automatikus hóláncok jeges és havas utakon egy kapcsolóval biztosítják az abroncsok tapadását. Ezek a láncok hasznosak veszélyes időjárási körülmények között történő utazáshoz. Leállást takarítanak meg ...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági utasításokat kell követni a Rud kotróhorgok felszerelése vagy működtetése során?

  • Tartsa távol az összes testrészt és tárgyat az emelési folyamat veszélyes területétől.
  • A felhasználók nem léphetik túl a horog munkaterhelési határértékét (WLL).
  • A horgokat nem szabad műszakilag módosítani.
  • Emeléskor a tehernek stabilnak kell lennie. A kilengést és a rángatózó emelést meg kell akadályozni.
  • Minden alkatrészt és a horgot ellenőrizni kell repedés és kopás szempontjából.
  • Az emelési pontok, a lánc, a horgok és az emelőgyűrűk nem érintkezhetnek agresszív savakkal, vegyszerekkel és gőzökkel.

Milyen hatással van a hőmérséklet a Rud kotróhorgok működésére?

  • A hőmérséklet emelkedése az emelési pontként használt DIN / EN csavarok miatt a kotróhorgok munkaterhelési határának csökkenését okozza.
  • -40 és 100 °C közötti hőmérsékleten a munkaterhelési korlát nem csökken.
  • 100 és 200 °C közötti hőmérsékleten 212%-kal csökken a munkaterhelési határ.
  • 200 és 250 °C közötti hőmérsékleten 392%-kal csökken a munkaterhelési határ.
  • 250 és 350 °C közötti hőmérsékleten 482%-kal csökken a munkaterhelési határ.
  • A felhasználók nem használhatják ezeket a kotróhorgokat 350 °C (662 °F) feletti hőmérsékleten.

Miért rózsaszínűek egyes Rud emelőgyűrűk?

A Rud egyes emelési pontjai, például a gyűrűs csavarok, szemcsavarok, karimák és egyebek rózsaszín színűek, hogy bemutassák a márka alapvető vizsgálati és tanúsítási elveit. A Rud piacra dobta a fluoreszkáló rózsaszín porszórt termékeket a 10-es osztályú anyagokban, amelyeket túlmelegedésjelzőként használnak. A rózsaszín porbevonat 200 C feletti hőmérsékletű környezetben változtatja a színét. A szín rózsaszínről okkerre, majd barnára változik, végül a tiltott hőmérsékleten 400 C közelében a szín feketére változik, hólyagképződéssel. Ennek a színváltozásnak köszönhetően a túlhevült emelési pontok, például az emelőgyűrűk könnyen azonosíthatók és cserélhetők bármilyen baleset előtt.

Exkluzív márka termékek