STAFFORD MFG Signature sorozat, egy darabból osztott bal kézi ACME menetes tengelygallérok


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1215 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél , Típus: Bal kéz ACME
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
11L108
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "€233.73
ajánlatkérés
A
11L104
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "-
ajánlatkérés
A
11L102
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "-
ajánlatkérés
A
11L112
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
ajánlatkérés
A
11L106
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
ajánlatkérés
A
11L100
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€51.12
ajánlatkérés
A
11L008
1 / 2 "-101.313 "10-32 x 1/20.500 "€48.07
ajánlatkérés
A
11L208
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"-
ajánlatkérés
A
11L204
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
ajánlatkérés
A
11L200
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"-
ajánlatkérés
A
11L012
3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€46.11
ajánlatkérés
A
11L006
3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
ajánlatkérés
A
11L010
5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
A
11L014
7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
A
11L007
7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
ajánlatkérés

Signature sorozat, egy darabból osztott bal kézi ACME menetes tengelygallérok

A Stafford MFG Signature sorozatú tengelygyűrűk biztonságosan rögzítik és beállítják az alkatrészeket a menetes tengelyeken, bal oldali ACME menettel. Ezek az egy darabból osztott, bal oldali ACME menetes tengelygyűrűk fekete oxid bevonatú acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ezek a gallérok ideálisak a löketkorlátozáshoz és a rugófeszítéshez. Ötvözött acél csavarral rendelkeznek, amely csökkenti a kilazulás vagy elcsúszás kockázatát. 1.125 és 4 hüvelyk közötti külső átmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?