RUBBERMAID FGQ77500YL00 hosszabbító fogantyú alumínium sárga 6-18 láb hosszúságú | AC9MFA 3HKC9

RUBBERMAID FGQ77500YL00 hosszabbító fogantyú, alumínium sárga, 6-18 láb hüvelyk hosszú

Tétel: AC9MFA Típus: FGQ77500YL00Kereszthivatkozás: 3HKC9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€291.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító fogantyú
Seprű csatlakozás típusaQuick Connect
Seprűfogantyú anyagaFém
színekSárga
Hossz6ft. 18ft -ig.
AnyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)223.52
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
RUBBERMAID FGQ76500YL00 hosszabbító fogantyú alumínium sárga 48–96 hüvelyk hosszúságú AC9MEY 3HKC7 FGQ76500YL0048 "hogy 96"€219.95
RUBBERMAID FGQ77000YL00 hosszabbító fogantyú alumínium sárga 6-12 láb hüvelyk hosszúság | AC9MEZ 3HKC8 FGQ77000YL006ft. 12ft -ig.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FGQ77500YL00 hosszabbító fogantyú, alumínium sárga, 6-18 láb hüvelyk hosszú
€291.79 /Mértékegység