RUBBERMAID FG9T7200BLA Portáskocsi Fekete Műanyag / alumínium | AB2WDF 1PBJ6

RUBBERMAID FG9T7200BLA Házfelügyelő kosár Fekete Műanyag/alumínium

Raktáron
Tétel: AB2WDF Típus: FG9T7200BLAKereszthivatkozás: 1PBJ6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€840.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPortás Kosár
Kosár anyagaMűanyag
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Görgős típusForgó
Görgők(2) 4 "
színekFekete
Magasság38.38 "
Hossz49.75 "
AnyagStrukturális web műanyag és alumínium
Nem jelölésIgen
Polcok száma1
Teljes magasság38.38 "
Teljes hossz49.75 "
Teljes szélesség21.75 "
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék típusaPneumatikus
Kerekek(2) 8 "
Szélesség21.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)54.1
Hajó hossza (cm)98.3
Hajószélesség (cm)57.66
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
RUBBERMAID FG617388BLA gondnok kosár fekete 1 polc 38-3 / 8 hüvelyk magasság | AE4NYB 5M880 FG617388BLA46 "Strukturális web műanyag€504.35
RUBBERMAID FG6173M6BLA, bal oldali, álló, házmester kocsi, 5M880/8AYA7/9PVE1 | CP2EYK 33PX37 FG6173M6BLA--€73.63
RUBBERMAID GRFG6181L20000 Zár és kulcs házmesterkocsi, 4YJ55, FG618100YEL | CP2EYL 33PX49 GRFG6181L20000--€33.20
RUBBERMAID 1861427 Házfelügyelő kosár, 34 gal-os hulladéktároló űrtartalom, 3 polc, 54 hüvelykes magasság | CR7QCM 54DF26 1861427--€1,414.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG9T7200BLA Házfelügyelő kosár Fekete Műanyag/alumínium
€840.26 /Mértékegység