Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39080.160.0040 Dowel Pin, 16mm Nominal Dia., 16.0mm Pin Dia., 10PK | CG8FGX 53GH91

FABORY M39080.160.0040 Dübelcsap, 16 mm névleges átmérő, 16.0 mm tű átmérő, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8FGX Típus: M39080.160.0040Kereszthivatkozás: 53GH91
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
€59.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
Hossz40mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.31 mm
Névleges átmérő16 mm
Pin Dia.16.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Rockwell KeménységC58-C62
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.626
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39080.160.0040 Dübelcsap, 16 mm névleges átmérő, 16.0 mm tű átmérő, 10 PK
€59.27 /csomag