E JAMES & CO Gumi tekercsek


Szűrő
Hátlap típusa: Nem ragasztó , Szín: Fekete , Befejez: Sima , Hossz: 10 láb. , Anyaga: Neoprén , Max. Hőmérséklet: 225 F , Min. Temp. Értékelés: -30 ° F , Típus: Magas fok , Szélesség: 36 "
StílusModelldurométertnyúlásSzakítószilárdságVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1030HG-3 / 16-10
30A450%1200 psi3 / 16 "€745.13
A
1040HG-3 / 16-10
40A400%1500 PSI3 / 16 "€745.13
A
355HG-3 / 8-10
50A350%1500 PSI3 / 8 "€1,484.74
A
355HG-3 / 16-10
50A350%1500 PSI3 / 16 "€699.09
A
1055HG-3 / 16-10
60A400%1500 PSI3 / 16 "€692.07
A
365HG-3 / 16-10
70A200%1500 PSI3 / 16 "€692.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?