FERVI raklapemelő


Szűrő
Lemez vastagsága: 3 mm
StílusModellKapacitásVillaméretekMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
S2 / 800
1000 kg1170 x 540 mm85 - 800 mm€1,814.27
ajánlatkérés
B
0068 / S
2000 kg1150 x 568 mm88 - 200 mm€3,681.65
ajánlatkérés
C
0068L
2000 kg1150 x 570 mm85 - 175 mm€3,567.56
ajánlatkérés
D
0028R
2500 kg1150 x 540 mm63 - 165 mm€1,045.88
ajánlatkérés
D
0028
2500 kg1150 x 540 mm85 - 200 mm€910.19
ajánlatkérés
D
0064
2500 kg900 x 540 mm85 - 200 mm€1,051.97
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?