Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUBBERFAB CL-TH-200-2 bilincs 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC7MKD 38R147

RUBBERFAB CL-TH-200-2 bilincs 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC7MKD Modell: CL-TH-200-2Kereszthivatkozás: 38R147
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
€581.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Csavar mérete2"
Magasság3 / 4 "
Hossz3.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás550 @ 70 fok F PSI
Fém detektálhatóIgen
Menetméret2"
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: SANI-LOCK

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszMax. NyomásMenetméretSzélességÁr
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-1 bilincs 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€477.24
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-2 bilincs 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€513.67
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-1 bilincs 1-1 / 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 fok F PSI1-1 / 2 "3.5 "€478.01
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-2 bilincs 1-1 / 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 fok F PSI1-1 / 2 "3.5 "€549.70
RUBBERFAB CL-TH-200-1 bilincs 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 fok F PSI2"4.25 "€544.90
RUBBERFAB CL-TH-300-1 bilincs 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC7MKE 38R148 CL-TH-300-13"4"350 @ 70 fok F PSI3"5.5 "€540.94
RUBBERFAB CL-TH-300-2 bilincs 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC7MKF 38R149 CL-TH-300-23"4"350 @ 70 fok F PSI3"5.5 "€627.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERFAB CL-TH-200-2 bilincs 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€581.85 /Mértékegység