ENERPAC PU sorozatú nagy teljesítményű hidraulikus elektromos szivattyúk


Szűrő
Aktuális rajz: 9.5A , Henger kompatibilitás: Egyszeres fellépés , H méret: 0.4 " , Üzemi ciklus: Időszakos , Max. Áramlás névleges nyomáson: 20 köb. in./min. , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Motor HP: 0.5 hp , Kimeneti áramlási sebesség 1. szakasz: 200 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség 2. szakasz: 20 köb. in./min. , Áramforrás: elektromos , Nyomásbesorolás 1. szakasz: 200 psi , Nyomásértékelés 2. szakasz: 10000 psi , Szivattyúvezérlés: Lógos , Hangszint: 85 dBA , Szelep működése: Szolenoid , Szelep típusa: 3-utas, 2-helyzetű , Feszültség: 115V
StílusModellJ dimenzióAlkalmazás A méretSzelep funkcióB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr (ÁFA nélkül)
A
PUD1100E
--------€8,315.42
A
PUD1300E
--------€8,382.18
A
PUD1301E
--------€8,690.45
A
PUD1101E
--------€8,621.73
A
PUD1300B
5.25 "Dump and Hold9.62 "Előre/ Tartás/ Visszahúzás9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,981.88
B
PUD1100B
5.25 "lerak9.62 "Előre/vissza9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,305.60
C
PUD1301B
5.62 "Dump and Hold14.5 "Előre/ Tartás/ Visszahúzás12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,203.40
B
PUD1101B
5.62 "lerak14.5 "Előre/vissza12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€7,480.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?