Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SHR-200ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 2 hüvelykes külső átmérő, 5Pk | AE3CRA 5CE57

ROTOR CLIP SHR-200ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 2 hüvelykes külső átmérő, 5 db

Raktáron
Tétel: AE3CRA Modell: SHR-200ST PAKereszthivatkozás: 5CE57
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
€33.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)2.640 "
Hézag Dia (Megjelent)2.530 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.060 "
Illik a Groove Dia-hez.1.880 "
Megfelel a horony szélességének0.139 "
A tengely Dia számára.2"
Ingyenes személyi igazolvány1.840 "
Groove Dia. Megértés+ 0.003 / -0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.125 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.125 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.004 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SHR-200ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 2 hüvelykes külső átmérő, 5 db
€33.03 /csomag