Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SHR-150ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 1-1/2 hüvelykes külső átmérő, 5Pk | AE3CQW 5CE51

ROTOR CLIP SHR-150ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 1-1/2 hüvelykes külső átmérő, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE3CQW Modell: SHR-150ST PAKereszthivatkozás: 5CE51
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
€23.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)2.080 "
Hézag Dia (Megjelent)1.980 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.047 "
Illik a Groove Dia-hez.1.406 "
Megfelel a horony szélességének0.12 "
A tengely Dia számára.1.5 "
Ingyenes személyi igazolvány1.380 "
Groove Dia. Megértés+ 0.002 / -0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.109 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.109 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SHR-150ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 1-1/2 hüvelykes külső átmérő, 5 pk
€23.63 /csomag