Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELICAN 1300-400-000 tokhab 9.87 hossz x 7 W be | AD2AQP 3LZJ3

PELICAN 1300-400-000 tokhab 9.87 hossz x 7 W hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2AQP Modell: 1300-400-000Kereszthivatkozás: 3LZJ3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokcsere hab
Anyag1.3 font. Poliuretán
Külső mélység6.12 "
Külső hossz9.87 "
Külső szélesség7"
Használja a1300 eset

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszKülső szélességHasználja aÁr
PELICAN 1400-400-000 tokhab 11.81 hossz x 8.87 W In | AD2AQR 3LZJ7 1400-400-00011.81 "8.87 "1400 eset€78.31
PELICAN 1500-400-000 tokhab 16.75 hossz x 11.18 W In | AD2AQU 3LZK2 1500-400-00016.75 "11.18 "1500 eset€124.71
PELICAN 1600-400-000 tokhab 21.43 hossz x 16.5 W In | AD2ARB 3LZL9 1600-400-00021.43 "16.5 "1600 eset€229.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1300-400-000 tokhab 9.87 hossz x 7 W hüvelyk
€54.64 /Mértékegység