BRADY Üvegszállal megerősített nylon zárható lakat, kulcsos


Szűrő
Testmagasság: 1.437 " , Testhossz: 1.437 " , Test anyaga: Üvegszálerősítésű nejlon , Testvastagság: 5 / 8 " , Test szélessége: 1.25 " , Kulcstípus: Különböző , Záró mechanizmus: 5 tűs henger , Mester kulcsos: Nem , Pinek száma: 5 , Shackle Átm.: 1 / 4 " , bilincs magassága: 1" , Béklyó anyaga: Alumínium , Béklyó típusa: Nyisd ki , bilincs szélessége: 3 / 4 "
StílusModellTestszínÁr (ÁFA nélkül)
A
123151
Fekete€24.47
B
123146
Kék€23.84
C
123148
barna€17.61
D
123144
Zöld€23.42
E
123145
narancs€19.41
F
123150
Lila€50.47
G
123143
Piros€17.99
H
123149
fehér€53.97
I
123147
Sárga€53.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?