Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP DE-19ST PA rögzítőgyűrű, E típusú, 20 mm külső átmérő, 25 db | AE3KWY 5DV35

ROTOR CLIP DE-19ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 20 mm-es külső átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3KWY Modell: DE-19ST PAKereszthivatkozás: 5DV35

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)37.60mm
Üres átmérő Ingyenes OD36.50mm
befejezFekete-foszfát
Illik a Groove Dia-hez.19mm
Megfelel a horony szélességének1.8mm
A tengely Dia számára.20mm
Ingyenes OD36.50mm
Groove Dia. Megértés-0.11mm
Horonyszélesség-tűrés+ 0.08 mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC46-54
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1.75mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.03mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP DE-19ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 20 mm-es külső átmérő, 25 pk
€29.69 /csomag