Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 170M5015 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690VAC/690VDC, 900A, négyszögletes ház lapátos biztosíték | BD2XTE

BUSSMANN 170M5015 speciális biztosíték, nagy sebesség, 690 VAC/690 VDC, 900 A, négyzet alakú lapátos biztosíték

Raktáron
Tétel: BD2XTE Modell: 170M5015

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€524.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPenge biztosíték
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésNégyzet alakú testpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés900A
DC feszültség besorolása690 VDC
Magasság50mm
Megszakítás besorolása200kA
Hossz61mm
Mfr. Sorozat170M 80-as típus
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű négyzet alakú biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)690 VAC
Feszültség (DC)690VDC
Szélesség61mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5833

Termék részletek:

    • 170M típusú 80-es sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTestnevelésJelenlegi minősítésMagasságMegszakítás besorolásaTételHossztípusÁr
BUSSMANN 170M5013 nagy sebességű biztosíték, 690 VAC, 700 A | BC7ZWP 170M5013165 mmNégyzet alakú testpengék biztosítékai700A66 mm200 kANagy sebességű biztosíték286 mmBiztosíték€386.74
BUSSMANN 170M5016 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 1 kA, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8BVF 170M5016-Négyzet alakú testpengék biztosítékai1kA--Penge biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€504.90
BUSSMANN 170M5011 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 550 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8DYV 170M5011-Négyzet alakú testpengék biztosítékai550A--Penge biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€343.89
BUSSMANN 170M5009 félvezető biztosíték, 450A, 690VAC | BC9JTN 170M5009-Négyszögletes testpenge450A--Félvezető biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€507.87
BUSSMANN 170M5008 speciális biztosíték, 400A, 690VAC | BC9ZVP 170M5008-Négyzet alakú testpengék biztosítékai400A--Biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€507.87
BUSSMANN 170M5018 félvezető biztosíték, 1.25 kA, 690 VAC | BC9ZVQ 170M5018-Négyszögletes testpenge1.25kA--Félvezető biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€711.71
BUSSMANN 170M5012 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 630 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BD2THX 170M5012-Négyzet alakú testpengék biztosítékai630A--Penge biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€507.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 170M5015 speciális biztosíték, nagy sebesség, 690 VAC/690 VDC, 900 A, négyzet alakú lapátos biztosíték
€524.79 /Mértékegység