RON DARUMÉRLEG RON 2501-S05CC darudinamométer, acél, 4 hüvelyk, hosszúság | AC8XCB 3EKX4

RON CRANE SCALES RON 2501-S05CC darudinamométer, acél 4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC8XCB Modell: RON 2501-S05CCKereszthivatkozás: 3EKX4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,395.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaru fékpad
Pontosság+ / - 0.1%
Kapacitás10,000 font
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
kijelzőDigitális 1/2 "LCD
befejezPoliuretán festék
Érettségi típusafont / kg.
AnyagAcél
Teljes magasság5.8 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1.7 "
Áramforrás1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek
Felbontás5 kg / 2 kg.
Temp. Hatótávolság-15 F-tól + 175 F-ig (-25 C-tól +80 C-ig)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.16
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9031808085
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásKapacitáskijelzőFelbontásbefejezAnyagTeljes magasságTeljes hosszÁr
RON DARUM MÉRLEGEK RON 3050 CW-01 Daru-fékpad 12 hüvelyk H alumínium | AC8XBL 3EKV8 3050 CW-01 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek2000 fontDigitális 2 "LCD1 kg 0.5 fontIridizált és poliuretán bevonatúAlumínium13.2 "9"€8,147.75
RON DARUM MÉRLEGEK RON 3050 CW-016 Darudinamométer 5 hüvelyk szélességű alumínium | AC8XBM 3EKV9 3050 CW-016 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek3200 fontDigitális 2 "LCD2 kg / 1 kg.Iridizált és poliuretán bevonatúAlumínium13.2 "9"€8,304.44
RON DARUM MÉRLEG RON 3050 CW-03 Daru-fékpad 15.7 hüvelyk H alumínium | AC8XBN 3EKW1 3050 CW-03 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek6000 fontDigitális 2 "LCD2 kg / 1 kg.Iridizált és poliuretán bevonatúAlumínium15.79"€8,689.05
RON DARUM MÉRLEG RON 3050 CW-05 daru fékpad 16.7 hüvelyk H alumínium | AC8XBP 3EKW2 3050 CW-05 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek10,000 fontDigitális 2 "LCD5 kg / 2 kg.Iridizált és poliuretán bevonatúAlumínium16.7 "9"€9,927.02
RON DARUM MÉRLEGEK RON 3050 CW-10 daru fékpad, 18.7 hüvelyk H alumínium | AC8XBQ 3EKW3 3050 CW-10 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek20,000 fontDigitális 2 "LCD10 kg 5 fontIridizált és poliuretán bevonatúAlumínium21.8 "9"€10,535.59
RON DARUM MÉRLEG RON 3025 MCW-01 Daru fékpad alumínium 5 hüvelyk szélességű | AC8XBR 3EKW4 3025 MCW-01 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek2000 fontDigitális 1 "LCD1 kg 0.5 fontIridizált és poliuretán bevonatúAlumínium13.2 "6.3 "€6,538.14
RON DARUM MÉRLEG RON 3025 MCW-016 Daru-fékpad alumínium 13.2 hüvelyk magasság | AC8XBT 3EKW5 3025 MCW-016 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek3200 fontDigitális 1 "LCD2 kg / 1 kg.Iridizált és poliuretán bevonatúAlumínium13.2 "6.3 "€6,808.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RON CRANE SCALES RON 2501-S05CC darudinamométer, acél 4 hüvelyk hosszúság
€7,395.71 /Mértékegység