Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD K1050 8 X 34 US32D316 Ajtóvédő lemez 8h x 34w rozsdamentes acél | AF9JWB 2RFW3

ROCKWOOD K1050 8 x 34 US32D316 ajtóvédő lemez 8h x 34w rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9JWB Modell: K1050 8 X 34 US32D316Kereszthivatkozás: 2RFW3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€161.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtóvédő lemez
befejezTompa 316
hardverBeleértve
Magasság8"
Rúgótányér típusaRúgótalp / hordágy
AnyagRozsdamentes acél
Vastagság0.05 "
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.692
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)87.12
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8302416015

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezhardverMagasságAnyagÁr
ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Ajtóvédő lemez 10h x 34w Alumínium | AF9JWC 2RFZ1 K1050 10 X 34 US28UnalmasBeleértve10 "Alumínium€105.86
ROCKWOOD K1050 12 X 34 US28 Ajtóvédő lemez 12h x 34w alumínium | AF9JWD 2RFZ2 K1050 12 X 34 US28UnalmasBeleértve12 "Alumínium€109.63
ROCKWOOD K1050 8 x 34.3 Ajtóvédő lemez 8hx34w | AG7DXD 5U652 K1050 8 x 34.3FényesNem számít8"Sárgaréz€322.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD K1050 8 x 34 US32D316 ajtóvédő lemez 8h x 34w rozsdamentes acél
€161.67 /Mértékegység