HONEYWELL Mágnesesen működtetett biztonsági reteszkapcsoló, 1NC / 1NO


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 2A @ 230 V , Test anyaga: ABS , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC / 1NO , DC kapcsolattartó minősítés: 2A @ 30V , IP besorolás: 67 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 14 fok és 131 fok F között , Megszakítás típusa: Csupasz vezeték
StílusModellMűködtető mélységMűködtetőmagasságMűködtető szélességeKábel hosszaKi érzékelési távolságA távolság érzékelésérőlKapcsolja a magasságotÁr (ÁFA nélkül)
A
FFS-11-10
0.67 "3.43 "0.94 "32.8 láb.0.47 "0.28 "3.43 "€1,529.38
B
FF6-11-AC-03
0.75 "3.25 "0.75 "9.8 láb.1.18 "0.4 "3.25 "€667.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?