Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD K1050 12 X 34 US28 Ajtóvédő lemez 12h x 34w alumínium | AF9JWD 2RFZ2

ROCKWOOD K1050 12 x 34 US28 ajtóvédő lemez 12h x 34w alumínium

Raktáron
Tétel: AF9JWD Modell: K1050 12 X 34 US28Kereszthivatkozás: 2RFZ2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€109.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtóvédő lemez
befejezUnalmas
hardverBeleértve
Magasság12 "
Rúgótányér típusaRúgótalp / hordágy
AnyagAlumínium
Vastagság0.05 "
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)86.61
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8302416015

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezhardverMagasságAnyagÁr
ROCKWOOD K1050 8 X 34 US32D316 Ajtóvédő lemez 8h x 34w rozsdamentes acél | AF9JWB 2RFW3 K1050 8 X 34 US32D316Tompa 316Beleértve8"Rozsdamentes acél€161.67
ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Ajtóvédő lemez 10h x 34w Alumínium | AF9JWC 2RFZ1 K1050 10 X 34 US28UnalmasBeleértve10 "Alumínium€105.86
ROCKWOOD K1050 8 x 34.3 Ajtóvédő lemez 8hx34w | AG7DXD 5U652 K1050 8 x 34.3FényesNem számít8"Sárgaréz€322.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD K1050 12 x 34 US28 ajtóvédő lemez 12h x 34w alumínium
€109.63 /Mértékegység