Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD K1050 8 x 34.3 Ajtóvédő lemez 8hx34w | AG7DXD 5U652

ROCKWOOD K1050 8 x 34.3 ajtóvédő lemez 8hx34w

Raktáron
Tétel: AG7DXD Modell: K1050 8 x 34.3Kereszthivatkozás: 5U652

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€322.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtóvédő lemez
befejezFényes
hardverNem számít
Magasság8"
Rúgótányér típusaRúgótalp / hordágy
AnyagSárgaréz
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.773
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8302416015

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezhardverMagasságAnyagÁr
ROCKWOOD K1050 8 X 34 US32D316 Ajtóvédő lemez 8h x 34w rozsdamentes acél | AF9JWB 2RFW3 K1050 8 X 34 US32D316Tompa 316Beleértve8"Rozsdamentes acél€161.67
ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Ajtóvédő lemez 10h x 34w Alumínium | AF9JWC 2RFZ1 K1050 10 X 34 US28UnalmasBeleértve10 "Alumínium€105.86
ROCKWOOD K1050 12 X 34 US28 Ajtóvédő lemez 12h x 34w alumínium | AF9JWD 2RFZ2 K1050 12 X 34 US28UnalmasBeleértve12 "Alumínium€109.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD K1050 8 x 34.3 ajtóvédő lemez 8hx34w
€322.44 /Mértékegység