Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 5300-613 Elektromos főzésvezérlő 120/240v | AB8RHV 26X385

ROBERTSHAW 5300-613 Elektromos főzésvezérlés 120/240V

Raktáron
Tétel: AB8RHV Modell: 5300-613Kereszthivatkozás: 26X385

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€365.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos főzésvezérlés
Izzó mérete5/16" x 6-1/8"
Kapilláris hossza60 "
Szár hossza2"
Temp. Hatótávolság60 a 250
típusVégtelen
Feszültség120 / 240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8536509020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Superedes SP-185

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaTemp. HatótávolságtípusFeszültségÁr
ROBERTSHAW 5500-102 Elektromos sütésszabályozás 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 / 240 VAC€36.00
ROBERTSHAW 5500-103 Végtelen elektromos főzésvezérlő | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 / 240 VAC€57.22
ROBERTSHAW 5500-113 Végtelen elektromos főzésvezérlő | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 VAC€61.96
ROBERTSHAW 5210-124 elektromos főzőlap Tstat csere Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termosztát120 / 240 VAC€214.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 5300-613 Elektromos főzésvezérlés 120/240V
€365.04 /Mértékegység