Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 5500-103 Végtelen elektromos főzésvezérlő | AB8RHN 26X378

ROBERTSHAW 5500-103 Végtelen elektromos főzésvezérlés

Raktáron
Tétel: AB8RHN Modell: 5500-103Kereszthivatkozás: 26X378

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos főzésvezérlés
Szár hossza1 13 / 16 "
Temp. Hatótávolság0 a 450
típusVégtelen
Feszültség120 / 240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536509020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Az INF-120-212

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaTemp. HatótávolságtípusFeszültségÁr
ROBERTSHAW 5500-102 Elektromos sütésszabályozás 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 / 240 VAC€36.00
ROBERTSHAW 5500-113 Végtelen elektromos főzésvezérlő | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 VAC€61.96
ROBERTSHAW 5300-613 Elektromos főzésvezérlő 120/240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 a 250Végtelen120 / 240 VAC€365.04
ROBERTSHAW 5210-124 elektromos főzőlap Tstat csere Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termosztát120 / 240 VAC€214.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 5500-103 Végtelen elektromos főzésvezérlés
€57.22 /Mértékegység