Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 5500-113 Végtelen elektromos főzésvezérlő | AB8RHQ 26X381

ROBERTSHAW 5500-113 Végtelen elektromos főzésvezérlés

Raktáron
Tétel: AB8RHQ Modell: 5500-113Kereszthivatkozás: 26X381

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€61.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos főzésvezérlés
Szár hossza1 13 / 16 "
Temp. Hatótávolság0 a 450
típusVégtelen
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536509020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Az INF-120-599B szupercedes

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaTemp. HatótávolságtípusFeszültségÁr
ROBERTSHAW 5500-102 Elektromos sütésszabályozás 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 / 240 VAC€36.00
ROBERTSHAW 5500-103 Végtelen elektromos főzésvezérlő | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 / 240 VAC€57.22
ROBERTSHAW 5300-613 Elektromos főzésvezérlő 120/240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 a 250Végtelen120 / 240 VAC€365.04
ROBERTSHAW 5210-124 elektromos főzőlap Tstat csere Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termosztát120 / 240 VAC€214.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 5500-113 Végtelen elektromos főzésvezérlés
€61.96 /Mértékegység