Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 5210-124 elektromos főzőlap Tstat csere Z90644 | AE9MWL 6KXG2

ROBERTSHAW 5210-124 Elektromos főzőszabályzó Tstat csere Z90644

Raktáron
Tétel: AE9MWL Modell: 5210-124Keresztszám: 6KXG2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€214.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos főzésvezérlés
Izzó mérete3/16" x 15-3/8"
Kapilláris hossza36 "
Tárcsázási tartomány60 - 210
típusTermosztát
Feszültség120 / 240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9032100090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Felülírja a Z90644-et

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaTemp. HatótávolságtípusFeszültségÁr
ROBERTSHAW 5500-102 Elektromos sütésszabályozás 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 / 240 VAC€36.00
ROBERTSHAW 5500-103 Végtelen elektromos főzésvezérlő | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 / 240 VAC€57.22
ROBERTSHAW 5500-113 Végtelen elektromos főzésvezérlő | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 VAC€61.96
ROBERTSHAW 5300-613 Elektromos főzésvezérlő 120/240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 a 250Végtelen120 / 240 VAC€365.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 5210-124 Elektromos főzőszabályzó Tstat csere Z90644
€214.19 /Mértékegység