Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIXSON 998 ajtókioldó | AF2FNQ 6T308

RIXSON 998-os ajtókioldás

Raktáron
Tétel: AF2FNQ Típus: 998Kereszthivatkozás: 6T308
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
€532.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses ajtókioldó
Amp húzás @ 12V0.02
Amp húzás @ 24V0.02
befejezAlumínium
Tartóerő (Lb.)30
Bemeneti feszültség120 VAC, 24 VAC / DC 12 VDC
A zár testének mélysége (hüvelyk)1
A zár testének hossza (hüvelykben)4-5/8
Zárja le a test szélességét2-3 / 4 In.
AnyagAcél
teljesítmény Kötelező0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC
Vetítés a falról7/8 hüvelyk
típusFalra szerelhető, süllyesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8505193000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza az opciókat (Fail Safe Operation)
    • Teljes vetítés (hüvelyk) (3-5 / 8)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
RIXSON 900-G adapterajtó | AB3DRA 1RM43 900-GHosszabbító készlet€174.36
RIXSON 996 ajtókioldó | AF2FNR 6T310 996Falra szerelhető felület€517.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIXSON 998-os ajtókioldás
€532.63 /Mértékegység