INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms kezeslábas rugalmas csuklóval és nyitott bokával, fehér


Szűrő
Boka stílus: Nyissa meg a Boka , Zárás típusa: Cipzár Storm Flap , Szín: fehér , Mandzsetta stílusa: Rugalmas csukló , Anyaga: Spunbonded-Meltblown-Spunbonded , Varratstílus: Összevont
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságMéretSzélesség
A
2222-M
36 - 39 "9.1 "M12.2 "
ajánlatkérés
A
2222-L
39 - 42 "9.4 "L12.2 "
ajánlatkérés
A
2222-XL
42 - 45 "9.8 "XL12.2 "
ajánlatkérés
A
2222-2XL
45 - 48 "10.2 "2XL12.2 "
ajánlatkérés
A
2222-3XL
48 - 51 "10.6 "3XL12.2 "
ajánlatkérés
A
2222-4XL
51 - 54 "11 "4XL12.6 "
ajánlatkérés
A
2222-5XL
54 - 57 "11 "5XL12.6 "
ajánlatkérés

Sms kezeslábas rugalmas csuklóval és nyitott bokával, fehér

Az International Enviroguard 2222 sorozatú SMS kezeslábasok megvédik a szakembereket a potenciális veszélyektől az építőiparban, a gyártásban, az egészségügyben és a mezőgazdaságban. Fontosak a vegyi expozíció, a szennyeződés, a törmelék és még a fertőző anyagok elleni biztonság szempontjából is. Ezen túlmenően ezek a kezeslábasok átfogó védőréteget biztosítanak, és lefedik az egész testet.

Jellemzők

  • International Enviroguard 2222 Series SMS coveralls promote hygiene by preventing contamination of regular clothing.
  • They are easy to remove and hence reduce the risk of spreading contaminants.
  • These SMS Coveralls are lightweight and breathable and keep the wearer cool during long shifts.
  • Their durable, three-layer SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) fabric guards from light liquid splashes and sprays.
  • Their spun-bond polypropylene outermost layer provides strength to the coveralls.
  • They also contain an intermediate layer of meltblown polypropylene for liquid resistance via a microporous film. This film also allows air to readily pass through, resulting in a more breathable garment that aids in the prevention of heat stress.
  • These International Enviroguard coveralls have storm flaps to cover the zipper and help keep non-hazardous particles and liquids from entering or seeping through exposed zipper seams.
  • Their wide, gusseted crotch gives the wearer more room to move in all directions without ripping the fabric.
  • These coveralls have elastic backs that stretch with user movement for comfort and better tear resistance.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?