JET TOOLS 414553 J-4202a ipari szíjtárcsa Mach 3 fázis | AD4QLR 42W963

JET TOOLS 414553 J-4202a Ipari övtárcsa, Mach 3 fázis

Raktáron
Tétel: AD4QLR Típus: 414553Kereszthivatkozás: 42W963

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,024.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíj / tárcsa befejező gép
AC erősítők6
Öv SFPM2850
Övméret6 x 48 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)45 ki / 20 be
Dia lemez.12 "
Lemezsebesség (RPM)1960
Lemezasztal mérete (hüvelykben)12 x 16-3 / 8
Lemezasztal dönthető szöge (fok)20
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45 Ki
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)1-1/2
HP1.5
Hz60
Teljes mélység29 "
Teljes magasság58 "
Teljes szélesség19 "
Fázis3
Méret (hüvelyk)6-1/4 x 14-6/4
Asztal anyagaÖntöttvas
Asztali munkafelület7-3 / 8 x 14-3 / 4 hüvelyk
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 113.4
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8463900060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkFázisÁr
JET TOOLS 414552 J-4200a-2 ipari szíjtárcsa 230v | AD4QLQ 42W962 414552101€3,700.57

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414553 J-4202a Ipari övtárcsa, Mach 3 fázis
€4,024.59 /Mértékegység