Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL OHS300C lyuktömítés, 3.62 hüvelykes lyuk, 3 hüvelykes cső | AF2LAV 6UUK8

RITTAL OHS300C lyuktömítés 3.62 hüvelykes lyuk, 3 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AF2LAV Típus: OHS300CKereszthivatkozás: 6UUK8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€60.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOiltight lyuktömítés
színekSzürke
Vezetékméret3"
befejezPorszórt horganyzott
TömítésOlajos
Hole Dia.3-5 / 8 "
AnyagSzénacél
NEMA ház típusa12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték (lezárja a használaton kívüli nyomógombot vagy vezetéknyílásokat)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHole Dia.Ár
RITTAL OHSMPBC furattömítés 0.88A furat 22.5 mm PB | AF2LAK 6UUJ9 OHSMPBC22mm7 / 8 "€24.05
RITTAL OHS050C furattömítés 0.88A furat 1/2 vezetékben AF2LAL 6UUK0 OHS050C1 / 2 "7 / 8 "€24.20
RITTAL OHS075C furattömítés 1.06In lyuk 3/4 hüvelykes vezeték | AF2LAM 6UUK1 OHS075C3 / 4 "1-1 / 16 "€28.81
RITTAL OHSSPBC furattömítés 1.25 hüvelykben 30.5 mm PB | AF2LAN 6UUK2 OHSSPBC30mm1-1 / 4 "€33.86
RITTAL OHS100C furattömítés 1.38In lyuk 1 hüvelyk vezeték | AF2LAP 6UUK3 OHS100C1"1-3 / 8 "€40.11
RITTAL OHS125C furattömítés 1.69 hüvelyk 1.25 hüvelykes vezeték | AF2LAQ 6UUK4 OHS125C1-1 / 4 "1-11 / 16 "€41.30
RITTAL OHS150C furattömítés 2.00 hüvelyk 1.5 hüvelykes vezeték | AF2LAR 6UUK5 OHS150C1-1 / 2 "2"€46.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL OHS300C lyuktömítés 3.62 hüvelykes lyuk, 3 hüvelykes cső
€60.94 /Mértékegység