Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL OHSMPBC furattömítés 0.88A furat 22.5 mm PB | AF2LAK 6UUJ9

RITTAL OHSMPBC lyuktömítés 0.88In Hole 22.5mm PB

Raktáron
Tétel: AF2LAK Modell: OHSMPBCKereszthivatkozás: 6UUJ9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOiltight lyuktömítés
színekSzürke
Vezetékméret22mm
befejezPorszórt horganyzott
TömítésOlajos
Hole Dia.7 / 8 "
AnyagSzénacél
NEMA ház típusa12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték (lezárja a használaton kívüli nyomógombot vagy vezetéknyílásokat)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHole Dia.Ár
RITTAL OHS050C furattömítés 0.88A furat 1/2 vezetékben AF2LAL 6UUK0 OHS050C1 / 2 "7 / 8 "€23.47
RITTAL OHS075C furattömítés 1.06In lyuk 3/4 hüvelykes vezeték | AF2LAM 6UUK1 OHS075C3 / 4 "1-1 / 16 "€27.95
RITTAL OHSSPBC furattömítés 1.25 hüvelykben 30.5 mm PB | AF2LAN 6UUK2 OHSSPBC30mm1-1 / 4 "€32.84
RITTAL OHS100C furattömítés 1.38In lyuk 1 hüvelyk vezeték | AF2LAP 6UUK3 OHS100C1"1-3 / 8 "€38.91
RITTAL OHS125C furattömítés 1.69 hüvelyk 1.25 hüvelykes vezeték | AF2LAQ 6UUK4 OHS125C1-1 / 4 "1-11 / 16 "€40.05
RITTAL OHS150C furattömítés 2.00 hüvelyk 1.5 hüvelykes vezeték | AF2LAR 6UUK5 OHS150C1-1 / 2 "2"€44.88
RITTAL OHS200C furattömítés 2.50In 2 furat hüvely | AF2LAT 6UUK6 OHS200C2"2-1 / 2 "€57.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL OHSMPBC lyuktömítés 0.88In Hole 22.5mm PB
€23.34 /Mértékegység