Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 23488 cső- és csővágó, 1/8 - 1-5/8 hüvelyk kapacitás, műanyag | AB9FHG 2CVH7

RIDGID 23488 cső- és csővágó, 1/8-1-5/8 hüvelyk kapacitás, műanyag

Raktáron
Tétel: AB9FHG Típus: 23488Kereszthivatkozás: 2CVH7
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
€43.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővágó
Penge anyagRozsdamentes acél
test anyagaMűanyag
CutsMűanyag, CPVC, PVC, PEX, polietilén, polipropilén, gumi, PE, PB
Vágási műveletOlló stílus
Vágási kapacitás1/8" to 1-5/8"
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúMűanyag
Teljes hossz8.75 "
PótkerékElérhető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8203406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPenge anyagtest anyagaVágási műveletVágási kapacitásFogantyúTeljes hosszPótkerékÁr
RIDGID 32975 törpe csővágó, 1/8 - 5/8 hüvelyk vágási kapacitás | AA8YKF 1ATH6 32975Megmunkált acélcinkKézikönyv1/8 "- 5/8"-2.125 "Mfr. E-3469/33185 sz€32.69
RIDGID 40617 törpecsővágó, 1/4 - 1 1/8 hüvelyk vágási kapacitás, cink | AA8YKG 1ATH7 40617Megmunkált acélcinkKézikönyv1/4" to 1-1/8"-3.125 "Mfr. E-3469/33185 sz€48.23
RIDGID 97212 csővágó, 8-1/2 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél | AB3XFY 1VTU2 97212Megmunkált acélcinkKézikönyv3/16" to 1-1/8"-8.5 "Mfr. E1525 / 96397 sz€110.70
RIDGID 23493 műanyag csővágó 1/8 - 1 3/8 In | AB4DXZ 1XDX7 23493Rozsdamentes acélAlumíniumOlló stílus1/8" to 1-3/8"Alumínium8.5 "Mfr. 25588. sz€72.26
RIDGID 32985 csővágó, 3/16 - 15/16 hüvelyk vágási kapacitás | AD6RRU 4A513 32985Megmunkált acélcinkKézikönyv3/16 "- 15/16"-2 9 / 16 "Mfr. E-3469/33185 sz€37.15
RIDGID 32910 csővágó, 1/8-1 hüvelykes kapacitás | AD6ZWF 4CW54 32910Megmunkált acélcinkKézikönyv1/8 "- 1"-6"Mfr. F-158/33160 sz., Gyártó E-1240/33165 sz€62.25
RIDGID 32930 Csővágó 5/8 - 2-1 / 8 hüvelyk | AD6ZWG 4CW55 32930Megmunkált acélAlumíniumKézikönyv5/8" to 2-1/8"-10.5 "Mfr. F-158/33160 sz., Gyártó No. 33205€148.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 23488 cső- és csővágó, 1/8-1-5/8 hüvelyk kapacitás, műanyag
€43.33 /Mértékegység