BRADY Asztali címkenyomtató készlet, MarkWare szoftver, Windows alapú illesztőprogram harmadik féltől származó szoftverek használatához


Szűrő
Szín: Kékes szürke , Színes nyomtatási lehetőség: Egyszínű , Kijelző: Nagy, nagy felbontású érintőképernyő , Támogatott címkeformátumok: Folyamatos és kivágott címkék , Maximális nyomtatási sebesség: 3.0 hüvelyk / másodperc , Nyomtatószoftver-kompatibilitás: BRADY(R) munkaállomás, MARKWARE(TM) szalag- és címkeszoftver , Önálló nyomtatás / PC szükséges: Egyedülálló vagy számítógépes nyomtatás , Garancia: 5 év
StílusModellMax. Szalag szélességeRendszerkövetelményekÁr (ÁFA nélkül)
A
BBP31-ARCFLASH-KIT
4"PC-csatlakozás USB-n vagy soros porton keresztül, Windows XP/Vista/7/8, 400 MHz-es Pentium processzor, 256 MB memória, 500 MB hely a merevlemezen, 800 x 600 pixeles kijelző, CD-ROM meghajtó€5,876.68
A
BBP31-SFTY-KIT
4"PC-csatlakozás USB-n vagy soros porton keresztül, Windows XP/Vista/7/8, 400 MHz-es Pentium processzor, 256 MB memória, 500 MB hely a merevlemezen, 800 x 600 pixeles kijelző, CD-ROM meghajtó€7,001.80
B
BBP31-GENIND-KIT
4"PC-csatlakozás USB-n vagy soros porton keresztül, Windows XP/Vista/7/8, 400 MHz-es Pentium processzor, 256 MB memória, 500 MB hely a merevlemezen, 800 x 600 pixeles kijelző, CD-ROM meghajtó€7,822.91
A
BBP31-LEANVW-KIT
4"PC-csatlakozás USB-n vagy soros porton keresztül, Windows XP/Vista/7/8, 400 MHz-es Pentium processzor, 256 MB memória, 500 MB hely a merevlemezen, 800 x 600 pixeles kijelző, CD-ROM meghajtó€7,309.30
C
BBP31-CSŐKÉSZLET
5.75 "Az USB és az Ethernet alapfelszereltség, opcionális WIFI és WIFI DIRECT€8,565.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?