REVVO TSH150PT15T24BD Kingpin nélküli görgő Brke 1600 Lb 6 hüvelyk átmérővel | AD9ZTP 4W678

REVVO TSH150PT15T24BD Királycsap nélküli görgő Brke 1600 Lb 6 hüvelykes átmérővel

Raktáron
Tétel: AD9ZTP Típus: TSH150PT15T24BDKereszthivatkozás: 4W678

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€377.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaArc kapcsolat
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert95 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseEzüst zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték1600 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság8"
Lemezméret5-1/4 x 6-9/16"
Lemezvastagság0.281 "
lemez típusaA
VersenypályaEgyetlen labda edzett
PótkerékMfr. 150. szám PT15
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeCserez
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód3926909980
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékátmérőKerék szélességeÁr
REVVO TSH200PT15T24BD Kingpin nélküli görgő Brke 2420 Lb 8 hüvelyk átmérővel | AD9ZTX 4W685 TSH200PT15T24BD2420 font10 "Mfr. 200. szám PT158"1.75 "€421.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TSH150PT15T24BD Királycsap nélküli görgő Brke 1600 Lb 6 hüvelykes átmérővel
€377.45 /Mértékegység