Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO TSET 100 PN1T FB forgólapos görgő fékkel 550 Lb 4 hüvelykes | AF6LVW 19YD38

REVVO TSET 100 PN1T FB forgólapos görgő fékkel 550 Lb 4 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AF6LVW Modell: TSET 100 PN1T FBKereszthivatkozás: 19YD38
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
€25.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaKerékpánt
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagNejlon
durométert95 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2.375 "
Terhelési érték550 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3.125 "
Teljes magasság5 9 / 16 "
Lemez görgőmag anyagaNejlon
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagaNejlon
Lemezméret4 "x 4-1 / 8"
Lemezvastagság0.187 "
lemez típusaB
VersenypályaPrecíziós golyó
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság14 fok és 104 fok F között
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8302200000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (igen)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős fék tartozékGörgős termékcsoportLemezméretLemezvastagságlemez típusaVersenypályaKerékcsapágyakÁr
REVVO TSSV 100 BN0S forgólapos görgő 330 Lb 4 hüvelyk átmérő | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"NemForgatható görgő3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEgyetlen labdaPrecíziós golyó€26.49
REVVO TSSV 125 BN0S forgólapos görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérő | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"NemForgatható görgő3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEgyetlen labdaSima furat€28.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TSET 100 PN1T FB forgólapos görgő fékkel 550 Lb 4 hüvelyk
€25.42 /Mértékegység