Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO TSSV 125 BN0S forgólapos görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérő | AA7LXU 16D115

REVVO TSSV 125 BN0S forgólapos görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AA7LXU Modell: TSSV 125 BN0SKereszthivatkozás: 16D115
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
€28.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték330 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8 x 3-3/16"
Teljes magasság6"
Lemezméret3-1 / 8 x 4 "
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaA
VersenypályaEgyetlen labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság14 fok és 104 fok F között
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős fék tartozékGörgős termékcsoportLemezméretLemezvastagságlemez típusaVersenypályaKerékcsapágyakÁr
REVVO TSSV 100 BN0S forgólapos görgő 330 Lb 4 hüvelyk átmérő | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"NemForgatható görgő3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEgyetlen labdaPrecíziós golyó€26.49
REVVO TSET 100 PN1T FB forgólapos görgő fékkel 550 Lb 4 hüvelykes | AF6LVW 19YD38 TSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "IgenForgatható görgő fékkel4 "x 4-1 / 8"0.187 "BPrecíziós golyó-€25.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TSSV 125 BN0S forgólapos görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérő
€28.31 /Mértékegység